Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AX3000 Mesh WiFi 6 Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AX3000 Mesh WiFi 6 Extender
TP-Link AX3000 Mesh WiFi 6 Extender
TP-Link AX3000 Mesh WiFi 6 Extender
TP-Link AX3000 Mesh WiFi 6 Extender
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99176074
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE705X
EAN/GTIN:
     4897098683347
Suchbegriffe:
Router
Repeater
WLAN Repeater
WLAN Router
Weitere Informationen:
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
2402 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2402 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
158 mm
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
430 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Extern
Produkttyp
Mesh-Router
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl der Antennen
2
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.6 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.