Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 31SA Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 31SA Industriepinzette Edelstahl
Weller 31SA Industriepinzette Edelstahl
Weller 31SA Industriepinzette Edelstahl
Weller 31SA Industriepinzette Edelstahl
Weller 31SA Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99115779
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     31SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Präzisionspinzette gekreuzt
Weller Erem™ bietet eine große Auswahl an stabilen, ergonomischen und präzisen Pinzetten an. Sie werden mit kompromissloser Schweizer Qualität für jegliche Greif-, Schneid- und Platzieranwendungen, einschließlich der Elektronikmontage und des Gesundheitswesens hergestellt. Sie sind für hohe Standzeiten entwickelt. Fühle den Unterschied - Immer die bewährte Wahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Länge (mm)
125 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.