Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 40701 Gewindewerkzeug Gewindebohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact 40701 Gewindewerkzeug Gewindebohrer
Exact 40701 Gewindewerkzeug Gewindebohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99113968
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     40701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m2
regel gewindebohrer
Einschnittgewindebohrer zum Schneiden von Innengewinden aus Hochleistungsschnell-Stahl. Das geschnittene Gewinde hat exakt das benötigte Maß, um die Gewindeeinsätze eindrehen zu können. Somit ist das Maß des zu reparierenden Gewindes wieder hergestellt.exact.info/
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gewindebohrer
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
44.5 mm
Arbeitslänge
9.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.