Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 2476TX Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 2476TX Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2476TX Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2476TX Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2476TX Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 2476TX Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99112997
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2476TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.
Hergestellt mit kompromissloser Schweizer Qualität, werden Weller Erem® Präzisionswerkzeuge so kontruiert, dass sie kraftvoll, scharf und langlebig sind und höchste verfügbare Präzision aufweisen.
Speziell für die Elektronikmontage und das Gesundheitswesen entwickelt, sind Weller Erem® Werkzeuge auf Langlebigkeit ausgelegt.

Die Präzisionswerkzeuge bieten über 1 Million konstante Öffnungs- und Schließzyklen und setzen damit den Industriestandard. Moderne Funktionen wie Magic Spring™, hochpräzise Schraubverbindung und Maximale Öffnungsstopp Technologiee machen Weller Erem® zu den Besten ihrer Kategorie.

Führe den Unterschied. Immer die bewährte Wahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Klingenlänge
10 mm
Kabeldurchmesser (max.)
1 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,97*
€ 304,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,18*
€ 296,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,80*
€ 274,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.