Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 582EW Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 582EW Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 582EW Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 582EW Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 582EW Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 582EW Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99111410
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     582EW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.
Hergestellt mit kompromissloser Schweizer Qualität, werden Weller Erem® Präzisionswerkzeuge so kontruiert, dass sie kraftvoll, scharf und langlebig sind und höchste verfügbare Präzision aufweisen.
Speziell für die Elektronikmontage und das Gesundheitswesen entwickelt, sind Weller Erem® Werkzeuge auf Langlebigkeit ausgelegt.

Die Präzisionswerkzeuge bieten über 1 Million konstante Öffnungs- und Schließzyklen und setzen damit den Industriestandard. Moderne Funktionen wie Magic Spring™, hochpräzise Schraubverbindung und Maximale Öffnungsstopp Technologiee machen Weller Erem® zu den Besten ihrer Kategorie.

Führe den Unterschied. Immer die bewährte Wahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
68.6 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Klingenlänge
6 mm
Kabeldurchmesser (max.)
1.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.