Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 676EW Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 676EW Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 676EW Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 676EW Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 676EW Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Weller 676EW Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99111149
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     676EW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Spitzschneider – spitzer, ausgesparter Kopf. Ausführung wie 622NB

Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.
Hergestellt mit kompromissloser Schweizer Qualität, werden Weller Erem® Präzisionswerkzeuge so kontruiert, dass sie kraftvoll, scharf und langlebig sind und höchste verfügbare Präzision aufweisen.
Speziell für die Elektronikmontage und das Gesundheitswesen entwickelt, sind Weller Erem® Werkzeuge auf Langlebigkeit ausgelegt.

Die Präzisionswerkzeuge bieten über 1 Million konstante Öffnungs- und Schließzyklen und setzen damit den Industriestandard. Moderne Funktionen wie Magic Spring™, hochpräzise Schraubverbindung und Maximale Öffnungsstopp Technologiee machen Weller Erem® zu den Besten ihrer Kategorie.

Führe den Unterschied. Immer die bewährte Wahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Klingenlänge
9 mm
Kabeldurchmesser (max.)
0.8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.