Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05Z-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H05Z-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H05Z-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99108337
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Violett
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
9.6 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2763*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,5355*
€ 0,63725
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,5055*
€ 0,60155
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4855*
€ 0,57775
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4557*
€ 0,54228
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,4159*
€ 0,49492
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,3761*
€ 0,44756
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,3363*
€ 0,4002
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,2763*
€ 0,3288
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
52879
ab € 0,12787*
Ähnlich
Helukabel
52888
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.