Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 112-0000-ESDN Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 112-0000-ESDN Lötkolben/-station Zubehör
Weller 112-0000-ESDN Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99101808
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     112-0000-ESDN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsauggerät 230 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,67*
€ 608,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,32*
€ 589,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,42*
€ 539,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,46*
€ 531,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,84*
€ 517,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.