Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 130136 Mixer-Zubehör Mixerschläger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 130136 Mixer-Zubehör Mixerschläger
Bartscher 130136 Mixer-Zubehör Mixerschläger
Bartscher 130136 Mixer-Zubehör Mixerschläger
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99017002
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     130136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab bartscher
Äußerst flexibel – Stellen Sie den Stabmixer auf ihre individuellen Bedürfnisse ein. Mit den frei wählbaren Kombinationsmöglichkeiten von Motorblöcken und Mixstäben, bleiben für das Pürieren, Mixen und Zerkleinern warmer und kalter Speisen keine Wünsche offen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
630 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Zubehörtyp
Mixerschläger
Anzahl der Klingen
3
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: mixstab
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,85*
€ 227,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.