Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BOUDQOM5ST-12F-170M Glasfaserkabel ST U-DQ(ZN) BH OM5 Aqua-Farbe, Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BOUDQOM5ST-12F-170M Glasfaserkabel ST U-DQ(ZN) BH OM5 Aqua-Farbe, Beige
BlueOptics BOUDQOM5ST-12F-170M Glasfaserkabel ST U-DQ(ZN) BH OM5 Aqua-Farbe, Beige
BlueOptics BOUDQOM5ST-12F-170M Glasfaserkabel ST U-DQ(ZN) BH OM5 Aqua-Farbe, Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98969229
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BOUDQOM5ST-12F-170M
EAN/GTIN:
     4063232194653
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
BlueOptics© LWL Universalkabel U-DQ(ZN)BH, ST-PC/ST-PC beige Multimode G50/125µm, OM5, Eingangsdämpfung: unter 0.2dB, Markenfaser, LSZH aqua / türkis, 2.0mm Tube, Keramik Ferrule, inkl. Messprotokoll

Optimale Glasfaserverbindungen
BlueOptics 170 Meter konfektioniertes Glasfaser LWL Universal-Verlegekabel mit ST/PC auf ST/PC Stecker, mit 8 Fasern und Laseroptimierter 12 Fasern Multimode Faser der Faserkategorie OM5, inklusive wiederverwendbarer Einzugshilfe. Jedes Kabel hat konfektionierte, beschriftete, abgestufte Kabelpeitschen. Dieses BlueOptics Universalkabel ist geeignet zur Innen- und Außenverlegung und kann dadurch zum Beispiel in Kabelpritschen, Rohrleitungen oder Kabelkanälen verlegt werden.

BlueOptics 170 Meter LWL ST-ST 12 Fasern OM5 Universalkabel haben einen Nagetierschutz, sind längswasserdicht, metallfrei und haben eine flammwidrige, halogenfreie, UV beständige LSZH Ummantelung. BlueOptics 170 Meter Multimode OM5 LWL ST-ST Universal-Verlegekabel sind für die Übertragung von 850nm Signalen ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern.

Beste Dämpfungswerte
BlueOptics 170 Meter Multimode OM5 12 Fasern LWL ST-ST Universalkabel haben optimale Dämpfungswerte un bieten eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Hierdurch erreichen Sie die bestmögliche Signalintegrität für Ihre Glasfaser Verbindungen ohne Einschränkungen. BlueOptics Multimode OM5 12 Fasern LWL ST-ST Universal-Verlegekabel sind in verschiedenen Längen verfügbar. Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Gerne können Sie diese bei unserem Team direkt anfragen.

Höchste Komponentenqualität
Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics 170 Meter LWL ST-ST 12 Fasern OM5 Universalkabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
BlueOptics 170 Meter LWL ST-ST OM5 12 Fasern Universal-Verlegekabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten ST-ST OM5 Universalkabel enthalten.

BlueOptics 170 Meter LWL ST-ST OM5 12 Fasern Universal-Verlegekabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
BlueOptics 170 Meter LWL ST-ST OM5 12 Fasern Universalkabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu Universal-Verlegekabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt.

BlueOptics 170 Meter LWL ST-ST 12 Fasern OM5 Universalkabel berücksichtigen folgende Normen: IEC 60332-1, Raucharm IEC 61034, IEC 11801, EN50173 und RoHS.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von BlueOptics LWL Universal-Verlegekabeln, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics LWL Universalkabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
170 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OM5
Anschluss 1
ST
Anschluss 2
ST
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Beige
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
PC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.2 dB
Stecker-Material
Keramik
Zertifizierung
IEC 60332-1, Raucharm IEC 61034, IEC 11801, EN50173.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 696,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,46*
€ 944,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,63*
€ 936,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,54*
€ 899,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,11*
€ 873,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,91*
€ 829,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.