Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 1890 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Aluminium-Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 1890 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Aluminium-Guss
BURG-WÄCHTER 1890 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Aluminium-Guss
BURG-WÄCHTER 1890 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Aluminium-Guss
BURG-WÄCHTER 1890 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Aluminium-Guss
BURG-WÄCHTER 1890 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Aluminium-Guss
BURG-WÄCHTER 1890 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Aluminium-Guss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98826389
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     1890 GR
EAN/GTIN:
     4003482120606
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
2210 g
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungsbreite
430 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Aluminium-Guss
Produktfarbe
Grün
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.