Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51435 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 51435 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 51435 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98479698
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51435
EAN/GTIN:
     4060892232282
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
3500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
25 mm²
AWG Kabelgröße
4
Kupferindex
240 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,94*
€ 16,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,68*
€ 16,28
pro Meter
ab 3 Meter
€ 13,54*
€ 16,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,88*
€ 15,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,99*
€ 14,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,55*
€ 13,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,07*
€ 13,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,04*
€ 10,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.