Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05Z-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H05Z-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H05Z-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98411460
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
7.2 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1794*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3286*
€ 0,39103
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3086*
€ 0,36723
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,2613*
€ 0,31095
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
52945
ab € 0,1302*
Ähnlich
Helukabel
52949
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.