Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 400029 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 400029 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 400029 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98405080
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.22 mm²
Kupferindex
85 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,60*
€ 12,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,53*
€ 12,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,13*
€ 12,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,73*
€ 11,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,33*
€ 11,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,38*
€ 8,78
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.