Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 62001 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 62001 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 62001 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98346313
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     62001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
2000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.21 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
2.3 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 915.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Meter
ab 610 Meter
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Meter
ab 915 Meter
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Meter
ab 1525 Meter
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Meter
ab 6100 Meter
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Meter
ab 915000 Meter
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.