Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4160914 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 4160914 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 4160914 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98337334
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
16 mm²
AWG Kabelgröße
6
Kupferindex
153.6 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77368*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,30368*
€ 3,93138
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,77368*
€ 3,30068
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.