Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 542735 Industrielles Profil Edelstahl Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 542735 Industrielles Profil Edelstahl Perforiert
Fischer 542735 Industrielles Profil Edelstahl Perforiert
Fischer 542735 Industrielles Profil Edelstahl Perforiert
Fischer 542735 Industrielles Profil Edelstahl Perforiert
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98292679
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542735
EAN/GTIN:
     4048962299434
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene 6m
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Struktur
Perforiert
Form
U-förmig
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
6000 mm
Profilbreite
41 mm
Profilhöhe
21 mm
Dicke
2 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, fischer profilschiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.