Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 537658 Industrielles Profil Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 537658 Industrielles Profil Stahl
Fischer 537658 Industrielles Profil Stahl
Fischer 537658 Industrielles Profil Stahl
Fischer 537658 Industrielles Profil Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98290849
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537658
EAN/GTIN:
     4048962257229
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene 6m
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Form
U-förmig
Beschichten
Feuerverzinkte Beschichtung, Zinkbeschichtung
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
6000 mm
Profilbreite
41 mm
Profilhöhe
41 mm
Dicke
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, fischer profilschiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.