Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-448009250 Herst.-Nr.: 7100087025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das 3M™ Scotch-Brite™ EssentEco Mikrofasertuch 2012 besteht aus einer hochaktiven Mikrofaser und entfernt auf einfache Weise Schmutz, Staub, Öl, Fett und Fingerabdrücke. Insbesondere zur effizienten Reinigung von Metall, Holz, Glas, Chrom, Kunststoff, Keramik und Marmor geeignet. Es kann trocken oder feucht, mit oder ohne Reinigungschemie verwendet werden. Waschbar bis 95°C. Keine Verwechslungsgefahr des Einsatzbereiches durch Farbkodierung. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Mikrofaser | | Produktfarbe | Blau | | Muster | Kein Muster | | Waschtyp | Handwäsche/Maschinenwäsche | | Maximale Waschtemperatur | 95 °C | | Inhaltsstoffe | 87% Polyester, 13% Polyamid | Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm | | Höhe | 360 mm | | Dicke | 1.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,34* | € 2,25* | | | | | | | 4 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,82* | € 2,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,84* | € 2,89* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,32* | € 3,67* | | | | | | | | 1 | | pro Beutel | € 4,19* | ab € 8,28* | € 12,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|