Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite Mikrofasertuch Essential 2012BU blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch-Brite Mikrofasertuch Essential 2012BU blau
Scotch-Brite Mikrofasertuch Essential 2012BU blau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976524561
Hersteller:
     Scotch-Brite
Herst.-Nr.:
     2012BU
EAN/GTIN:
     4054596106369
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Scotch-Brite Mikrofasertuch Essential 2012BU blau Es entfernt Öle · Fette und Schmutz von verschiedenen Oberflächen. Weicher Griff. Kann trocken · feucht und nass eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
eClassID:
29110107
HerstellerNr:
2012BU
Werksnummer:
9199140171
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Polyester 15 % Nylon blau
Produktart:
Microfasertuch EssentEco 2012
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 9,90*
ab € 1,32*
€ 1,80*
10
€ 7,95*
ab € 1,326*
€ 1,987*
7 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 3,40*
3 Tage
133
25
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,58*
Lager 1955
127
1
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.