Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby Compact Action Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby Compact Action Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Action Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Action Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Action Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Action Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Action Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Action Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Action Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Action Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98257120
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01761-BWW
EAN/GTIN:
     8024221717907
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Das JOBY Compact Action Stativ ist ein voll ausgestattetes Kraftpaket in unserer Bandbreite. Es hat die klassische JOBY-DNA, die Berührungspunkte wurden verfeinert, um einen spaßigen und funktionalen Look zu erzeugen, und natürlich passt es perfekt zu den anderen Produkten der JOBY-Familie.
Das Compact Action Stativ verfügt über die gleiche QR-Platte wie der Kugelkopf 3K, der auch im GorillaPod 3K Kit zu finden ist. Die Welt von JOBY gibt es jetzt in einem Paket in voller Größe. Der Wechsel zwischen den Halterungen war noch nie so einfach.
Der Pistolengriff ist sowohl ergonomisch als auch intuitiv. Das Erstellen von Inhalten unterwegs war noch nie so einfach. Es gibt sogar die Möglichkeit, die Schwenkfunktion zu sperren, damit du im echten Filmmodus drehen kannst.
Das Stativ hat eine Tragkraft von 1,5 kg und verfügt über eine superschnelle Nivellierung an den Stativbeinen. Der Traum ist Wirklichkeit geworden
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1550 mm
Höhe (min)
453 mm
Gewicht
1160 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
107 mm
Verpackungshöhe
453 mm
Paketgewicht
1160 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
1.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
5
Beinverriegelung Typ
Klemmschloss
Montage
1/4"
Drehwinkel
90 °
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Front tilt Winkel
-30 - 90 °
Stativkopftyp
Kugellager
Eingebaute Wasserwaage
Ja
Material
Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.