Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby Compact Light Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby Compact Light Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Light Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Light Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Light Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Light Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Light Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Light Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Light Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Light Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Light Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Light Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Joby Compact Light Kit Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98257098
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01760-BWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Das JOBY Compact Light Kit ist ein komplettes Stativ-Kit, das viel Kreativität in sich birgt. Mit der klassischen JOBY-DNA wurden die Berührungspunkte verfeinert, um eine spaßige und gleichzeitig funktionale Atmosphäre zu schaffen, und natürlich lässt es sich perfekt mit anderen Produkten der JOBY-Familie kombinieren.
Mit einer einfachen ¼-20''-Radbefestigung kannst du deine Kamera oder andere Ausrüstung mit einem Gewicht von bis zu 1,5 kg ganz einfach an dem cleveren integrierten Kugelkopf befestigen.
Dieses Kit wird außerdem mit einer einzigartigen Smartphone-Klemme geliefert, die an beiden Enden mit Blitzschuhen ausgestattet ist. So kannst du ein Licht an einem Ende und ein Mikrofon am anderen Ende befestigen. Das Vlogging kann beginnen.
Die Halterung für das Smartphone lässt sich außerdem in der Halterung verstellen, so dass du in Sekundenschnelle von einer B-Roll-Aufnahme im Querformat zu einem Dance-off im Hochformat wechseln kannst.
Das aufgeräumte Stativ verfügt außerdem über die bewährten, nivellierbaren Beinverschlüsse - was will man mehr?
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1310 mm
Höhe (min)
398 mm
Gewicht
870 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
398 mm
Paketgewicht
870 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
1.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
4
Beinverriegelung Typ
Klemmschloss
Montage
1/4"
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Panoramische Rotation
360 °
Stativkopftyp
Kugellager
Material
Aluminium, Kunststoff, Gummi, Stahl
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.