Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerColor Red Devil Gaming-Mauspad Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerColor Red Devil Gaming-Mauspad Mehrfarbig
PowerColor Red Devil Gaming-Mauspad Mehrfarbig
PowerColor Red Devil Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98256741
Hersteller:
     PowerColor
Herst.-Nr.:
     100-001000
EAN/GTIN:
     4713436173281
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Polyester, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Oberflächenmaterial
Stoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
300 mm
Dicke
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.