Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 3313 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 3313 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3313 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3313 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3313 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3313 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3313 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98197671
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     3313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Das CPS Menuboard D3L 46 – 65“ ist ein System zur Deckenmontage. Das System eignet sich für drei Bildschirme zwischen 46 – 65“ | 117 – 165 cm Bildschirmdiagonale, welche nebeneinander montiert werden. Die Bildschirmmontage erfolgt in Landscape-Ausrichtung. Die VESA-Aufnahmen können bis VESA 600 x 400 mm max. bestückt werden und sind zudem von 0 bis 20° neigbar. Die Gesamtbreite des Systems beträgt 3509 mm. Diese kann bei Bedarf gekürzt werden. Die Kabelführung erfolgt über Kabelclips an den Rails. Die Oberflächen der einzelnen Komponenten werden durch eine schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in schwarz geschützt. Die maximale Traglast beträgt 40 kg je Screen. Die Komplettlösungen sind mit den Einzelkomponenten der comPROnents-Serie uneingeschränkt kombinier- und erweiterbar und bieten so weitere Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimum Bildschirmgröße
46 Zoll
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
40 kg
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3509 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Landschaft
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,50*
€ 571,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,21*
€ 554,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,39*
€ 513,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,68*
€ 506,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,81*
€ 488,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.