| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-98156838 Herst.-Nr.: 76 0731 0011 00008-0200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.2 m | Merkmale | Stecker | M12-A | | Produktfarbe | Stahl | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Formfaktor des Steckers | Gerade | | AWG Kabelgröße | 24 | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Spannung | 30 V | | Stromstärke | 2 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 8 polig, as-i kabel, binder sensorkabel |
| | |
| |