Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 76 0131 0011 00005-0200 Drahtverbinder M12-A Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 76 0131 0011 00005-0200 Drahtverbinder M12-A Stahl
BINDER 76 0131 0011 00005-0200 Drahtverbinder M12-A Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98155729
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     76 0131 0011 00005-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
binder sensorkabel
sensorkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Merkmale
Stecker
M12-A
Produktfarbe
Stahl
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Spannung
60 V
Stromstärke
4 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-0436-12-05
ab € 6,48*
Zubehör
Binder
99-0437-12-05
ab € 6,27*
Zubehör
Binder
99-0436-52-05
ab € 6,92*
Zubehör
Binder
86-0131-0002-00005
ab € 6,12*
Zubehör
Binder
99-0433-500-05
ab € 8,06*
Zubehör
Binder
99-0434-500-05
ab € 8,48*
Zubehör
Binder
99-0436-19-05
ab € 8,95*
Zubehör
Binder
99-0437-24-05
ab € 6,72*
Zubehör
Binder
99-1436-812-05
ab € 10,10*
Zubehör
Binder
99-1437-812-05
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.