Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 300Gb 10K RPM FC Interne Festplatte 10000 RPM 3.5" Fiberkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 300Gb 10K RPM FC Interne Festplatte 10000 RPM 3.5" Fiberkanal
HPE 300Gb 10K RPM FC Interne Festplatte 10000 RPM 3.5" Fiberkanal
HPE 300Gb 10K RPM FC Interne Festplatte 10000 RPM 3.5" Fiberkanal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9791815
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     645116-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Fiberkanal
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,55*
€ 424,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,90*
€ 423,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,50*
€ 421,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,52*
€ 419,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,13*
€ 415,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.