Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GSR2X5 Internes Solid State Drive 256 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GSR2X5 Internes Solid State Drive 256 GB SATA
Getac GSR2X5 Internes Solid State Drive 256 GB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97795704
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSR2X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
SATA
Komponente für
Laptop
Kompatible Produkte
Getac S410
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
86 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.