Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-MSG304BL-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-MSG304BL-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MSG304BL-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MSG304BL-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MSG304BL-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MSG304BL-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MSG304BL-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MSG304BL-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MSG304BL-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MSG304BL-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MSG304BL-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MSG304BL-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
ICY BOX IB-MSG304BL-T 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97723955
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60871
EAN/GTIN:
     4250078172048
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Bringt Licht ins Dunkel
Der IB-MSG304BL-T überzeugt durch gute Verarbeitung, ein modernes und auffälliges Design und besticht durch seine Beleuchtung im Fuß des Monitorständers, die in Ihrem Gaming Raum ein besonders angenehmes Ambiente schafft. Die Farben spielen sich durch die Palette des Regenbogens.

Noch mehr Anschlüsse!
Dieser Monitorständer erweitert Ihr Endgerät um zwei weitere USB 3.0 Anschlüsse. Ein dritter USB 3.0 Anschluss sorgt für die benötigte Power. Zudem haben Sie die Möglichkeit, ein Mikrofon und einen Kopfhörer anzuschließen, äußerst komfortabel für Ihre Gaming Anwendungen!

Fest und sicher montiert
Der Monitorständer kann auf zweierlei Weise sicher an der Tischplatte befestigt werden. Verfügt Ihr Schreibtisch über eine Aussparung, so können Sie den Monitorständer mittels Tischdurchführung an Tischplatten mit einer Dicke von 10 bis 80 mm befestigen. Für Tischplatten mit einer Stärke von 10 bis 85 mm können Sie ihn auch mittels Klemmfuss sicher montieren. Das Zubehör befindet sich im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
16 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
8 kg
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.)
480 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-40 - 40 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Anzahl der Arme
2
Beleuchtungs-LED
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Integrierter USB-Hub
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
630 mm
Gewicht
5800 g
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
630 mm
Paketgewicht
7730 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
655 mm
Höhe des Versandkartons
433 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.