Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Hercules Universal-Trainingsmatte Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Hercules Universal-Trainingsmatte Blau
Airex Hercules Universal-Trainingsmatte Blau
Airex Hercules Universal-Trainingsmatte Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97568651
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     HERCULESWBEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte
Die AIREX® Hercules Therapiematte bietet eine grenzenlose Vielfalt für Einzel- und Gruppentherapien. Sie bietet durch ihre Dicke von 2,5 cm einen großen Komfort. Aufgrund ihres hohen Auftriebs ist die Herkules Therapiematte eine bevorzugte Hydrotherapiematte für Therapeuten und Patienten. Medizinische Zweckbestimmung: Die AIREX® Produkte sind als bewegungstherapeutisches Hilfsmittel sowohl für den institutionellen als auch für den häuslichen Gebrauch konzipiert. Auf dem Boden liegender Gegenstand dient als Unterlage für eine Person bei medizinisch indizierten und verordneten Übungen zur Verbesserung der Motorik und des Gleichgewichts bzw. der posturalen Kontrolle und/oder zur bewegungstherapeutischen Behandlung der Muskelschwäche an den Gliedmaßen und dem Rumpf in Folge einer neurologischen oder orthopädischen Erkrankung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Universal-Trainingsmatte
Produktfarbe
Blau
Material
Schaum
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Länge (mm)
2000 mm
Dicke
25 mm
Gewicht
7300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 236,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,54*
€ 281,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.