Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-MAG103B-T Boom Mikrofonständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-MAG103B-T Boom Mikrofonständer
ICY BOX IB-MAG103B-T Boom Mikrofonständer
ICY BOX IB-MAG103B-T Boom Mikrofonständer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97483186
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60872
EAN/GTIN:
     4250078172055
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Der IB-MAG103B-T verfügt über eine hochwertige Aluminiumkonstruktion, innenliegende Federn und ein integriertes Kabelmanagement, um Ihnen ein professionelles Erlebnis in Studioqualität zu bieten. Die innenliegenden Federn sorgt für eine mühelose Verstellung um volle 360°, so dass Sie für jede Anwendung gerüstet sind. Egal ob Game-Streaming, Podcasting oder Broadcasting, dies ist eine perfekte Lösung, die bei Ihnen ebenso gut ankommt wie bei Ihrem Publikum. Flexibel Der Mikrofonarm bietet eine flexible und nach Ihren Wünschen ausrichtbare Mikrofonposition. Dabei hilft der 360° drehbare Ausleger, der zudem mit einem Drehknopf zum Festellen der gewünschten Position versehen ist. Der klappbare Scherenarm ermöglicht eine kompakte Lagerung sowie einen einfachen Transport des Mikrofonarmes. Alles im Griff Der Mikrofonarm kann auf zweierlei Weise sicher an der Tischplatte befestigt werden. Verfügt Ihr Schreibtisch über eine Aussparung, so können Sie den Monitorarm mittels Tischdurchführung an der Tischplatte befestigen. Anderenfalls nutzen Sie den Klemmfuß. In beiden Fällen kann die Tischplattenstärke von 10 bis 60 mm variieren. Das Zubehör befindet sich im Lieferumfang. Für nahezu jedes Mikrofon Der IB-MAG103B-T kommt mit einem 3/8 und 5/8 Universalgewindeanschluss. Somit können Sie nahezu jedes gängige Mikrofon leichterhand an dem Gewinde befestigen. Ein Pluspunkt sind die doppelten Aufhängungsfedern in jedem Armsegment, die das Mikrofon vor Herunterfallen oder Erschütterungen schützen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
423 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
110 mm
Höhe (max)
980 mm
Gewicht
1363 g
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
980 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1743 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85181000
Merkmale
Produkttyp
Boom Mikrofonständer
Sockel
Schreibtisch-Montagebasis
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Verbindender Thread
3/8 Zoll
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.