Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66943 Glasfaser-Spleißgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66943 Glasfaser-Spleißgehäuse
DeLOCK 66943 Glasfaser-Spleißgehäuse
DeLOCK 66943 Glasfaser-Spleißgehäuse
DeLOCK 66943 Glasfaser-Spleißgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97481804
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66943
EAN/GTIN:
     4043619669431
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
Spleißkassette
breakoutbox delock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
9 mm
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Anzahl der unterstützten Fasern (max.)
24
Weitere Suchbegriffe: spleißkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.