Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonero S-SC000-010 Koaxialkabel 1 m F-Typ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonero S-SC000-010 Koaxialkabel 1 m F-Typ Schwarz
sonero S-SC000-010 Koaxialkabel 1 m F-Typ Schwarz
sonero S-SC000-010 Koaxialkabel 1 m F-Typ Schwarz
sonero S-SC000-010 Koaxialkabel 1 m F-Typ Schwarz
sonero S-SC000-010 Koaxialkabel 1 m F-Typ Schwarz
sonero S-SC000-010 Koaxialkabel 1 m F-Typ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97469725
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     S-SC000-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
5.5 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.