Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03234 Herst.-Nr.: EBUSBC-RJ45-2500MBIT EAN/GTIN: 4049759271947 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Datenübertragungsrate | 2.5 Gbit/s | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | USB Typ-C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Kabellänge | 0.15 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 23,88* | € 32,73* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 23,83* | € 32,74* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 31,56* | € 42,75* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 33,32* | € 45,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 35,25* | € 47,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|