Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7638748 Herst.-Nr.: EBUSBC-RJ45-2500MBIT EAN/GTIN: 4049759271947 |
| |
|
| | |
| USB 3.2 2.5GBit Netzwerk Adapter, Typ-C Stecker - RJ45 Buchse, 0.15m (EBUSBC-RJ45-2500MBIT) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb rj-45 adapter usb c, usb ethernet adapter, netzwerk, adapter, 2500, ebusbcrj452500mbit, buchse, efbelektronik, stecker, windows, 25gbit, typc, 5gbit, elektronik, ebusbc, rj45, 2500mbit, 2.5gbit, 015m, 0.15m, usb3.2, csteckerrj45, 2.5gbit/s, rj45port, unterstützt, usbc, plug, play |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 23,84* | € 32,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 23,70* | € 32,12* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 31,25* | € 41,86* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 33,33* | € 44,49* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 37,23* | € 49,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|