Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Viewsonic X2 Beamer Standard Throw-Projektor LED 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97338102
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     X2
EAN/GTIN:
     766907016673
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
31 dB
Interaktiv
Ja
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
27 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
BEL, Vereinfachtes Chinesisch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Japanisch, LAT, Lettisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch
Anzahl OSD-Sprachen
24
Video
Full-HD
Ja
3D
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
2.0:1
Projektionsverhältnis
1.15 - 1.5
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Projektor
Projektionstechnologie
LED
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
60 - 120 "
Projektorhelligkeit
3100 LED-Lumen
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:9
Projektionsabstand
0.92 - 2.2 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
40 °
Trapezkorrektur, vertikal
40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
6 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
2.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3600 g
Breite
355 mm
Tiefe
251 mm
Höhe
121 mm
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
376 mm
Verpackungshöhe
313 mm
Paketgewicht
5500 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
16 GB
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.384,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,92*
€ 1.771,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,41*
€ 1.742,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,27*
€ 1.696,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,48*
€ 1.667,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,80*
€ 1.647,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.