Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec Cuprum Strike CSK750H Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec Cuprum Strike CSK750H Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Cuprum Strike CSK750H Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Cuprum Strike CSK750H Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Cuprum Strike CSK750H Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Cuprum Strike CSK750H Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Cuprum Strike CSK750H Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Cuprum Strike CSK750H Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Cuprum Strike CSK750H Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Cuprum Strike CSK750H Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Antec Cuprum Strike CSK750H Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97338089
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-11768-5
EAN/GTIN:
     761345117685
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
500,650,800 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
650 mm
CPU-Leistung Kabellänge
800 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
10 - 5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
696 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
58 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
88 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2190 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.31
Zertifizierung
cTUVus / TUV / CB / RCM / CE / CCC / FCC / KC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1770 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.