Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron UN520E Netzteil 520 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ultron UN520E Netzteil 520 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Ultron UN520E Netzteil 520 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt0157
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     76178
EAN/GTIN:
     4040895761781
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
  • 140mm Qualitäts-Silent-Lüfter - 80+ Effizienz, Wirkungsgrad bis zu 84% - CE Zertifizierung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
Energie
Gesamtleistung
520 W
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.3
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1778 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,99*
€ 18,40*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 77,37*
€ 100,13*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,59*
€ 104,58*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 106,16*
€ 146,89*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,06*
€ 152,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 110,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.