Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Verona Französische Presse 1 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Verona Französische Presse 1 l Grau
Kela Verona Französische Presse 1 l Grau
Kela Verona Französische Presse 1 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97328284
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10884
EAN/GTIN:
     4025457108846
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Bereiten Sie stilvoll, schnell und ganz einfach per Hand Ihren Kaffee zu - ein Stück Nostalgie und Genuss entsteht durch das Kaffeepress-System. Durch das hochwertige Innensieb, ebenfalls aus Edelstahl 18/10, holen Sie das volle, köstliche Aroma aus Ihrem Kaffeepulver heraus. Das Fassungsvermögen von 1,0 Liter reicht für etwa 7-8 herkömmliche Kaffeetassen. Mit dem System von diesem Kaffeebereiter haben Sie leichte Anpassungsmöglichkeiten. Je nach Wunsch können Sie den Geschmack anpassen durch Veränderungen von Mahlgrad des Kaffees, Ziehzeit und Kaffeemenge. Das Glas können Sie aus der Halterung herausnehmen und auf Wunsch auch in der Spülmaschine reinigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Französische Presse
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Pressstempelkanne, bodum kanne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.