Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46172137 Herst.-Nr.: 135-76 EAN/GTIN: 5705730135767 |
| |
|
| | |
| Der Sandberg USB-C AC Charger PD65W ist ein intelligentes, kompaktes PD-Ladegerät zum schnellen Aufladen von USB-C-Geräten wie Smartphone, Tablet und Laptop. PD steht für 'Power Delevery'. Was für Sie bedeutet, mit einer Leistung von bis zu 65 W haben Sie eine optimale Ladegeschwindigkeit für die Mehrzahl Ihrer Geräte. USB-C-Kabel sowie ein abnehmbares Netzkabel für EU- bzw. UK-Steckdosen sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Universal | | Netzteiltyp | Drinnen | | Eingangsspannung | 230 V | | Ausgangsleistung | 65 W | | Starkstromtyp | AC-an-DC | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 220 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 138 mm | | Verpackungstiefe | 48 mm | | Verpackungshöhe | 173 mm | | Paketgewicht | 470 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, 65w usb c netzteil notebook, netzteil notebook, netzteil notebook 65 w |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 34,26* | € 46,49* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 42,36* | € 56,84* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 63,54* | € 82,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|