|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-97233422 Herst.-Nr.: 80113 EAN/GTIN: 4043619801138 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.
Innerer Metallmantel Das Kabel besitzt einen robusten inneren Metallmantel und ist somit besser vor äußeren Einflüssen und Beschädigung geschützt, z. B. Nagetiere, UV-Einstrahlung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 7.7 mm | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Mantelmaterial | Polyethylen (PE) |  | AWG Kabelgröße | 28 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |