Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Ace A58 128 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Ace A58 128 GB Serial ATA III 3D NAND
Silicon Power Ace A58 128 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97228389
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP128GBSS3A58A25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Zeit ist Geld! Verschwende es nicht mit einem langsamen System Die ultraschnelle SATA III 6GB/s Übertragungsschnittstelle liefert unglaubliche sequenzielle Übertragungsraten von bis zu 560 MB/s beim Lesen und 530 MB/s beim Schreiben. Sie ermöglicht blitzschnelles Hochfahren, schnelleres Laden von Anwendungen und schnellere Dateiausführung. Haltbarkeit und Leistung Ausgestattet mit einem Original-Controller und ausgewähltem 3D-NAND-Flash kann die Ace A58 nicht nur Stabilität und Langlebigkeit garantieren. Darüber hinaus bietet sie eine hervorragende Leistung, die ein schnelles Hochfahren in 10 Sekunden, kürzere Ladezeiten von Anwendungen und eine schnellere Datenübertragung ermöglicht. Egal, ob Sie im Internet surfen, einen guten Film genießen oder Papierkram erledigen, die Ace A58 bietet Ihnen ein reibungsloses, verzögerungsfreies Erlebnis. Interne Auto-Copy-Technologie Die Auto-Copy-Technologie der Ace A58 ermöglicht automatische Kopiervorgänge vom SLC-Cache zu den 3D NAND Flash im NAND, ohne den Controller oder DDR zu verwenden. Dies unterstützt eine höhere Effizienz, indem die Arbeitslast von Controller und DRAM verringert wird. Bad Block Management (BBM) Ein Bad-Block-Management-Mechanismus (BBM) erkennt und markiert schlechte Blöcke, um die Speicherung in diesen Blöcken zu vermeiden und Zugriffsfehler zu eliminieren. Und selbst wenn während eines Löschvorgangs Fehler in neuen Blöcken auftreten, kann dieser Mechanismus die Daten in andere effektive Blöcke verschieben, um einen Datenverlust infolge des fehlgeschlagenen Löschvorgangs zu verhindern. Weil uns Daten wichtig sind Die A58 ist eine der leichtesten und dünnsten SSDs ihrer Art und dennoch schock- und vibrationsfest, da sie keine beweglichen Teile enthält. Ausgestattet mit einem S.M.A.R.T.-Überwachungssystem und ECC (Error Correction Code)-Technologie, verspricht sie zudem eine höhere Sicherheit bei der Datenübertragung. Kostenloser Download des SSD Health Monitor Tools - SP Toolbox Software Überwache den Zustand Deiner neuen SSD ganz einfach mit unserer kostenlos herunterladbaren Software - SP Toolbox. Führe Leistungstests auf dem A58 durch, erhalte eine Gesamtfunktionsbewertung oder prüfe detaillierte Informationen über Dein Gerät, einschließlich des belegten Speicherplatzes, der Gerätetemperatur, der insgesamt geschriebenen Bytes und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Merkmale
SSD Speicherkapazität
128 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
560 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
530 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
500 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
450 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.9 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
63 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.