Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmedia TF20-10L Telefonkabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transmedia TF20-10L Telefonkabel 10 m Schwarz
Transmedia TF20-10L Telefonkabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97185454
Hersteller:
     Transmedia
Herst.-Nr.:
     TF20-10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
TAE-F
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: tae kabel 10m, modularkabel rj-10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.