Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Seiren BT Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Seiren BT Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Razer Seiren BT Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Razer Seiren BT Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Razer Seiren BT Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Razer Seiren BT Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Razer Seiren BT Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Razer Seiren BT Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97182021
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ19-04150100-R3M1
EAN/GTIN:
     8887910000014
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewicht
145 g
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
16.4 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
234 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
140 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518100090
Mikrofon
Typ
Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Samplerate
48 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.