Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO 020_910_16 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELO 020_910_16 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
FELO 020_910_16 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97170837
Herst.-Nr.:
     020_910_16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00QWYVFNO
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.