Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ECR.0 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ECR.0 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Facom ECR.0 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97170678
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ECR.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C2MVG
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
86.6 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
9.07 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.