Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom NM.32ELA Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom NM.32ELA Steckschlüsseleinsatz
Facom NM.32ELA Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97168148
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NM.32ELA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1950 g
Höhe
58 mm
Tiefe
222 mm
Breite
253 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.