Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom NK.42LA Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom NK.42LA Steckschlüsseleinsatz
Facom NK.42LA Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97168073
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NK.42LA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
1070 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.