| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-97168065 Herst.-Nr.: NK.29LA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 87 mm | | Tiefe | 76 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, 6kt-steckschlüssel sw29, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4 |
| | |
| |