Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom M.60HA Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom M.60HA Steckschlüsseleinsatz
Facom M.60HA Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97167995
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     M.60HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 z...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
1440 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.